樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1個
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153225SPE-M10-15-C18161510M101.57.95256
2,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64153234SPE-M10-20-C18162010M101.57.95256
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64153243SPE-M10-25-C18162510M101.57.95256
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64153259SPE-M10-30-C18163010M101.57.95256
2,340
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64153268SPE-M10-35-C18163510M101.57.95256
2,450
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64153277SPE-M10-40-C18164010M101.57.95256
2,540
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64153286SPE-M12-20-C110182012M121.7513.647650
3,020
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
64153295SPE-M12-25-C110182512M121.7513.647650
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
64153304SPE-M12-30-C110183012M121.7513.647650
3,370
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
64153313SPE-M12-35-C110183512M121.7513.647650
3,550
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
64153329SPE-M12-40-C110184012M121.7513.647650
3,700
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
64153338SPE-M6-35-C10510356M611.641749
5,910
取扱い終了
返品不可
64153347SPE-M8-10-C5613108M81.253.683261
3,660
取扱い終了
返品不可
64153356SPE-M8-12-C5613128M81.253.683261
3,660
取扱い終了
返品不可
64153365SPE-M8-35-C5613358M81.253.683261
4,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする