曜日別特売

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64153374SPE-#10-24-1/2-C1個1/2"0.195/32"0.312919
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64153383SPE-#10-24-1-C1個1"0.195/32"0.312919
3,840
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64153399SPE-#10-24-3/4-C1個3/4"0.195/32"0.312919
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64153408SPE-#10-24-3/8-C1個3/8"0.195/32"0.312919
2,660
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64153417SPE-#10-24-5/8-C1個5/8"0.195/32"0.312919
2,960
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
64153426SPE-#10-24-7/8-C1個7/8"0.195/32"0.312919
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64153435SPE-#10-32-1/2-C1個1/2"0.195/32"0.3121090
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
64153444SPE-#10-32-1-C1個1"0.195/32"0.3121090
3,840
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153453SPE-#10-32-3/4-C1個3/4"0.195/32"0.3121090
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64153469SPE-#10-32-3/8-C1個3/8"0.195/32"0.3121090
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153478SPE-#10-32-5/8-C1個5/8"0.195/32"0.3121090
2,960
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153487SPE-#10-32-7/8-C1個7/8"0.195/32"0.3121090
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153496SPE-#4-40-1/2-C1個1/2"0.1123/32"0.183306
1,000
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64153505SPE-#4-40-1/4-C1個1/4"0.1123/32"0.183306
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153514SPE-#4-40-1-C1個1"0.1123/32"0.183306
2,460
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64153523SPE-#4-40-3/4-C1個3/4"0.1123/32"0.183306
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64153539SPE-#4-40-3/8-C1個3/8"0.1123/32"0.183306
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
64153548SPE-#4-40-5/16-C1個5/16"0.1123/32"0.183306
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64153557SPE-#4-40-5/8-C1個5/8"0.1123/32"0.183306
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64153566SPE-#4-40-7/8-C1個7/8"0.1123/32"0.183306
2,270
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64153575SPE-#6-32-1/2-C1個1/2"0.1387/64"0.226459
1,280
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
64153584SPE-#6-32-1/4-C1個1/4"0.1387/64"0.226459
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64153593SPE-#6-32-1-C1個1"0.1387/64"0.226459
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64153609SPE-#6-32-3/4-C1個3/4"0.1387/64"0.226459
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64153618SPE-#6-32-3/8-C1個3/8"0.1387/64"0.226459
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64153627SPE-#6-32-5/16-C1個5/16"0.1387/64"0.226459
1,190
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64153636SPE-#6-32-5/8-C1個5/8"0.1387/64"0.226459
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64153645SPE-#6-32-7/8-C1個7/8"0.1387/64"0.226459
2,340
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
64153654SPE-#8-32-1/2-C1個1/2"0.1649/64"0.27746
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64153663SPE-#8-32-1/4-C1個1/4"0.1649/64"0.27746
1,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153679SPE-#8-32-1-C1個1"0.1649/64"0.27746
2,630
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
64153688SPE-#8-32-3/4-C1個3/4"0.1649/64"0.27746
2,250
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64153697SPE-#8-32-3/8-C1個3/8"0.1649/64"0.27746
1,940
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
64153706SPE-#8-32-5/16-C1個5/16"0.1649/64"0.27746
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64153715SPE-#8-32-5/8-C1個5/8"0.1649/64"0.27746
2,070
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64153724SPE-#8-32-7/8-C1個7/8"0.1649/64"0.27746
2,460
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153733SPE-1/4-20-1/2-C1個1/2"0.253/16"0.3751742
5,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
64153758SPE-1/4-20-1-C1個1"0.253/16"0.3751742
6,270
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
64153767SPE-1/4-20-3/4-C1個3/4"0.253/16"0.3751742
5,740
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
64153776SPE-1/4-20-3/8-C1袋(10個)3/8"0.253/16"0.3751742
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
64153785SPE-1/4-20-5/8-C1個5/8"0.253/16"0.3751742
5,390
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
64153794SPE-1/4-20-7/8-C1個7/8"0.253/16"0.3751742
6,090
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
64153749SPE-1/4-20-1-1/4-C1個1-1/4"0.253/16"0.3751742
6,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2640:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする