樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト)

樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 六角穴付きボルト) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車1袋入数(個)20ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64155465SPC-M3-10-C2.55.5103M30.50.18266
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155474SPC-M3-12-C2.55.5123M30.50.18266
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
64155483SPC-M3-15-C2.55.5153M30.50.18266
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64155499SPC-M3-20-C2.55.5203M30.50.18266
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64155508SPC-M3-25-C2.55.5253M30.50.18266
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64155517SPC-M3-6-C2.55.563M30.50.18266
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155526SPC-M3-8-C2.55.583M30.50.18266
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
64155535SPC-M4-10-C37104M40.70.39481
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
64155544SPC-M4-12-C37124M40.70.39481
640
639
703(税込)
翌日出荷
返品不可
64155553SPC-M4-15-C37154M40.70.39481
880
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
64155569SPC-M4-20-C37204M40.70.39481
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64155578SPC-M4-25-C37254M40.70.39481
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64155587SPC-M4-6-C3764M40.70.39481
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
64155596SPC-M4-8-C3784M40.70.39481
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
64155605SPC-M5-10-C48.5105M50.80.8797
720
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
64155614SPC-M5-12-C48.5125M50.80.8797
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64155623SPC-M5-15-C48.5155M50.80.8797
780
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
64155639SPC-M5-20-C48.5205M50.80.8797
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64155648SPC-M5-25-C48.5255M50.80.8797
1,380
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64155657SPC-M5-30-C48.5305M50.80.8797
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64155666SPC-M5-35-C48.5355M50.80.8797
3,080
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
64155684SPC-M6-15-C510156M611.21136
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155693SPC-M6-20-C510206M611.21136
1,660
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64155709SPC-M6-25-C510256M611.21136
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64155718SPC-M6-30-C510306M611.21136
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64155727SPC-M6-35-C510356M611.21136
2,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64155736SPC-M6-40-C510406M611.21136
2,220
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64155745SPC-M8-10-C613108M81.253.22088
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64155754SPC-M8-15-C613158M81.253.22088
2,140
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155763SPC-M8-20-C613208M81.253.22088
2,460
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64155779SPC-M8-25-C613258M81.253.22088
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64155788SPC-M8-30-C613308M81.253.22088
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
64155797SPC-M8-35-C613358M81.253.22088
3,120
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64155806SPC-M8-40-C613408M81.253.22088
3,320
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
64155675SPC-M6-10-C510106M611.21136
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする