曜日別特売

高強度ステンレス六角穴付きボルト

高強度ステンレス六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

高強度のステンレス製六角穴付きボルト。
引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2
一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
非磁性。

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/
一般産業機械
材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157364SNSLG-M3-102.55.5103M30.5
780
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157373SNSLG-M3-122.55.5123M30.5
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64157389SNSLG-M3-152.55.5153M30.5
830
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157398SNSLG-M3-202.55.5203M30.5
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157407SNSLG-M3-252.55.5253M30.5
870
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157416SNSLG-M3-62.55.563M30.5
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
64157425SNSLG-M3-82.55.583M30.5
770
769
846(税込)
翌日出荷
返品不可
64157434SNSLG-M4-1037104M40.7
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157443SNSLG-M4-1237124M40.7
1,310
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157459SNSLG-M4-1537154M40.7
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157468SNSLG-M4-2037204M40.7
1,390
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157477SNSLG-M4-2537254M40.7
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64157486SNSLG-M4-83784M40.7
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64157495SNSLG-M5-1048.5105M50.8
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64157504SNSLG-M5-1248.5125M50.8
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157513SNSLG-M5-1548.5155M50.8
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157529SNSLG-M5-2048.5205M50.8
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157538SNSLG-M5-2548.5255M50.8
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157547SNSLG-M5-3048.5305M50.8
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157556SNSLG-M6-12510126M61
1,420
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157565SNSLG-M6-15510156M61
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157574SNSLG-M6-20510206M61
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157583SNSLG-M6-25510256M61
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157599SNSLG-M6-30510306M61
1,670
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする