NBK(鍋屋バイテック会社)
モリブデン六角穴付き皿ボルト
純モリブデン製。
融点:2623℃。すぐれた耐熱性。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途
スパッタリング装置/高温炉
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)純モリブデン
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
破断荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64231266
SNFCM-M2-10
1.3
4
10
1.2
M2
0.4
1130
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231275
SNFCM-M2-5
1.3
4
5
1.2
M2
0.4
1130
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231284
SNFCM-M2-6
1.3
4
6
1.2
M2
0.4
1130
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231293
SNFCM-M2-8
1.3
4
8
1.2
M2
0.4
1130
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231309
SNFCM-M3-10
2
6
10
1.75
M3
0.5
2760
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231318
SNFCM-M3-12
2
6
12
1.75
M3
0.5
2760
¥
3,240
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231327
SNFCM-M3-6
2
6
6
1.75
M3
0.5
2760
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231336
SNFCM-M3-8
2
6
8
1.75
M3
0.5
2760
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231345
SNFCM-M4-10
2.5
8
10
2.3
M4
0.7
4820
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231354
SNFCM-M4-12
2.5
8
12
2.3
M4
0.7
4820
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231363
SNFCM-M4-16
2.5
8
16
2.3
M4
0.7
4820
¥
4,310
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64231379
SNFCM-M4-8
2.5
8
8
2.3
M4
0.7
4820
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください