NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ
ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
色(本体)
CR
歯数
18
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
ねじ規格
並目
寸法s(mm)
4
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
30
寸法H'(mm)
25.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大締付力(kN)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64231546
LHCFS-3-CR
1.4
7
M3
M3
0.5
19
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231555
LHCFS-4-CR
2.4
8
M4
M4
0.7
44
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231564
LHCFS-5-CR
3.9
8
M5
M5
0.8
90
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64231573
LHCFS-6-CR
5.5
8
M6
M6
1
150
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください