ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ

ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ボールを利用した、位置決め部品。ボール先端のねじにワークを取りつけて使用してください。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±15°まで傾けることができます。
固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
□40のアルミフレーム端面に取りつけることができます。

用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ボールケース)A6063/アルマイト処理、(ねじつきボール)S45C/三価クロメート処理、(固定用六角穴付きボルト(M5×16mm))SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ブラケット)A6063/アルマイト処理最大積載荷重(kg)10締付トルク(N・m)5.2ねじ締付トルク(N・m)3保持トルク(N・m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64233323DFKWF-60-M6-AA-40
9,160
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする