プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - 平座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

平座金が組み込まれたプラクランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

使用例LEM-LW_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(平座金)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
全84種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64238598LEMS-10-20-LW30-BK111621303655.459.420M10M10788731.52001126BK
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238607LEMS-10-20-LW30-OR111621303655.459.420M10M10788731.52001126OR
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238616LEMS-10-20-LW30-SG111621303655.459.420M10M10788731.52001126SG
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238625LEMS-10-25-LW30-BK111621303655.459.425M10M10788731.52001126BK
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238634LEMS-10-25-LW30-OR111621303655.459.425M10M10788731.52001126OR
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238643LEMS-10-25-LW30-SG111621303655.459.425M10M10788731.52001126SG
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238659LEMS-10-32-LW30-BK111621303655.459.432M10M10788731.52001126BK
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238668LEMS-10-32-LW30-OR111621303655.459.432M10M10788731.52001126OR
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238677LEMS-10-32-LW30-SG111621303655.459.432M10M10788731.52001126SG
1,930
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238686LEMS-10-40-LW30-BK111621303655.459.440M10M10788731.52001126BK
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238695LEMS-10-40-LW30-OR111621303655.459.440M10M10788731.52001126OR
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238704LEMS-10-40-LW30-SG111621303655.459.440M10M10788731.52001126SG
2,010
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238713LEMS-10-50-LW30-BK111621303655.459.450M10M10788731.52001126BK
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238729LEMS-10-50-LW30-OR111621303655.459.450M10M10788731.52001126OR
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238738LEMS-10-50-LW30-SG111621303655.459.450M10M10788731.52001126SG
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238747LEMS-10-63-LW30-BK111621303655.459.463M10M10788731.52001126BK
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238756LEMS-10-63-LW30-OR111621303655.459.463M10M10788731.52001126OR
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238765LEMS-10-63-LW30-SG111621303655.459.463M10M10788731.52001126SG
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238774LEMS-10-80-LW30-BK111621303655.459.480M10M10788731.52001126BK
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238783LEMS-10-80-LW30-OR111621303655.459.480M10M10788731.52001126OR
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238799LEMS-10-80-LW30-SG111621303655.459.480M10M10788731.52001126SG
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238808LEMS-5-12-LW20-BK5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238817LEMS-5-12-LW20-OR5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238826LEMS-5-12-LW20-SG5.510132024.535.53912M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238835LEMS-5-16-LW20-BK5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238844LEMS-5-16-LW20-OR5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238853LEMS-5-16-LW20-SG5.510132024.535.53916M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238869LEMS-5-20-LW20-BK5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238878LEMS-5-20-LW20-OR5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238887LEMS-5-20-LW20-SG5.510132024.535.53920M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238896LEMS-5-25-LW20-BK5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238905LEMS-5-25-LW20-OR5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238914LEMS-5-25-LW20-SG5.510132024.535.53925M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238923LEMS-5-32-LW20-BK5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238939LEMS-5-32-LW20-OR5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238948LEMS-5-32-LW20-SG5.510132024.535.53932M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238957LEMS-5-40-LW20-BK5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238966LEMS-5-40-LW20-OR5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238975LEMS-5-40-LW20-SG5.510132024.535.53940M5M5454.2420.8422.718SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238984LEMS-5-50-LW20-BK5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718BK
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64238993LEMS-5-50-LW20-OR5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718OR
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239009LEMS-5-50-LW20-SG5.510132024.535.53950M5M5454.2420.8422.718SG
1,420
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239018LEMS-6-12-LW20-BK6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239027LEMS-6-12-LW20-OR6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239036LEMS-6-12-LW20-SG6.610132024.535.53912M6M6454.2521703.818SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239045LEMS-6-16-LW20-BK6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239054LEMS-6-16-LW20-OR6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239063LEMS-6-16-LW20-SG6.610132024.535.53916M6M6454.2521703.818SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239079LEMS-6-20-LW20-BK6.610132024.535.53920M6M6454.2521703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64239088LEMS-6-20-LW20-OR6.610132024.535.53920M6M6454.2521703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする