曜日別特売

プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ

プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。

使用例LEM-W_2.epsねじ規格並目材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Ds(mm)
寸法Dw(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法s1(mm)
寸法ts(mm)
寸法tw(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64242073LEMS-10-20-W-BK11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126BK
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242089LEMS-10-20-W-OR11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126OR
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242098LEMS-10-20-W-SG11162118.4203655.459.420M10M1078872.511.52001126SG
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242107LEMS-10-25-W-BK11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126BK
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242116LEMS-10-25-W-OR11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126OR
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242125LEMS-10-25-W-SG11162118.4203655.459.425M10M1078872.511.52001126SG
1,870
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242134LEMS-10-32-W-BK11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126BK
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242143LEMS-10-32-W-OR11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126OR
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242159LEMS-10-32-W-SG11162118.4203655.459.432M10M1078872.511.52001126SG
1,890
1,888
2,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242168LEMS-10-40-W-BK11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126BK
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242177LEMS-10-40-W-OR11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126OR
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242186LEMS-10-40-W-SG11162118.4203655.459.440M10M1078872.511.52001126SG
1,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242195LEMS-10-50-W-BK11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126BK
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242204LEMS-10-50-W-OR11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126OR
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242213LEMS-10-50-W-SG11162118.4203655.459.450M10M1078872.511.52001126SG
2,050
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242229LEMS-10-63-W-BK11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126BK
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242238LEMS-10-63-W-OR11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126OR
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242247LEMS-10-63-W-SG11162118.4203655.459.463M10M1078872.511.52001126SG
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242256LEMS-10-80-W-BK11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126BK
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242265LEMS-10-80-W-OR11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126OR
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242274LEMS-10-80-W-SG11162118.4203655.459.480M10M1078872.511.52001126SG
2,590
2,588
2,847(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242283LEMS-5-12-W-BK5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242299LEMS-5-12-W-OR5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242308LEMS-5-12-W-SG5.510139.21024.535.53912M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242317LEMS-5-16-W-BK5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242326LEMS-5-16-W-OR5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242335LEMS-5-16-W-SG5.510139.21024.535.53916M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242344LEMS-5-20-W-BK5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242353LEMS-5-20-W-OR5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242369LEMS-5-20-W-SG5.510139.21024.535.53920M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242378LEMS-5-25-W-BK5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242387LEMS-5-25-W-OR5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242396LEMS-5-25-W-SG5.510139.21024.535.53925M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242405LEMS-5-32-W-BK5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242414LEMS-5-32-W-OR5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242423LEMS-5-32-W-SG5.510139.21024.535.53932M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242439LEMS-5-40-W-BK5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242448LEMS-5-40-W-OR5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242457LEMS-5-40-W-SG5.510139.21024.535.53940M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242466LEMS-5-50-W-BK5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718BK
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242475LEMS-5-50-W-OR5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718OR
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242484LEMS-5-50-W-SG5.510139.21024.535.53950M5M5454.241.30.50.8422.718SG
1,410
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242493LEMS-6-12-W-BK6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242509LEMS-6-12-W-OR6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242518LEMS-6-12-W-SG6.6101312.21224.535.53912M6M6454.251.50.61703.818SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242527LEMS-6-16-W-BK6.6101312.21224.535.53916M6M6454.251.50.61703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242536LEMS-6-16-W-OR6.6101312.21224.535.53916M6M6454.251.50.61703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242545LEMS-6-16-W-SG6.6101312.21224.535.53916M6M6454.251.50.61703.818SG
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242554LEMS-6-20-W-BK6.6101312.21224.535.53920M6M6454.251.50.61703.818BK
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64242563LEMS-6-20-W-OR6.6101312.21224.535.53920M6M6454.251.50.61703.818OR
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする