曜日別特売

テンションレバー(めねじ)

テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)内容量1個
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因になるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247174LFDFS-120-M10-BK163229.541.54414M10M1012021.51901626BK
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247183LFDFS-120-M10-SG163229.541.54414M10M1012021.51901626SG
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247199LFDFS-120-M12-BK163229.541.54414M12M1212021.753202326BK
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247208LFDFS-120-M12-SG163229.541.54414M12M1212021.753202326SG
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247217LFDFS-120-M8-BK163229.541.54414M8M812021.25931026BK
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247226LFDFS-120-M8-SG163229.541.54414M8M812021.25931026SG
6,510
6,490
7,139(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247235LFDFS-145-M12-BK234042566022M12M1214541.752702330BK
10,800
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247244LFDFS-145-M12-SG234042566022M12M1214541.752702330SG
10,800
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247253LFDFS-145-M16-BK234042566022M16M16145426804330BK
10,800
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247269LFDFS-145-M16-SG234042566022M16M16145426804330SG
10,800
10,700
11,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする