曜日別特売

テンションレバー(おねじ)

テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)テンションレバー(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

回し半径が大きく、小さい力で大きな締めつけ力が得られます。
レバー部にはゆるやかな角度がついており、高さを抑えながら手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保しています。
レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装。
部品のカラーを統一した一体感のあるデザイン。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)SUS304*1、(スプリング)ステンレス鋼線、(キャップ)ナイロン6(各色)内容量1個
注意
※回し半径が大きく、力がかかりやすい商品です。故障・破損の原因となるため、寸法表内の最大締めつけ力を超えないようにしてください。
全48種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法s(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247278LFDM-120-M10-20-BK163229.541.54420M10M1012021.51901626BK
3,860
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247287LFDM-120-M10-20-SG163229.541.54420M10M1012021.51901626SG
3,860
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247296LFDM-120-M10-25-BK163229.541.54425M10M1012021.51901626BK
3,880
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247305LFDM-120-M10-25-SG163229.541.54425M10M1012021.51901626SG
3,880
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247314LFDM-120-M10-32-BK163229.541.54432M10M1012021.51901626BK
3,950
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247323LFDM-120-M10-32-SG163229.541.54432M10M1012021.51901626SG
3,950
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247339LFDM-120-M10-40-BK163229.541.54440M10M1012021.51901626BK
3,980
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247348LFDM-120-M10-40-SG163229.541.54440M10M1012021.51901626SG
3,980
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247357LFDM-120-M10-50-BK163229.541.54450M10M1012021.51901626BK
4,030
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247366LFDM-120-M10-50-SG163229.541.54450M10M1012021.51901626SG
4,030
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247375LFDM-120-M10-63-BK163229.541.54463M10M1012021.51901626BK
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247384LFDM-120-M10-63-SG163229.541.54463M10M1012021.51901626SG
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247393LFDM-120-M10-80-BK163229.541.54480M10M1012021.51901626BK
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247409LFDM-120-M10-80-SG163229.541.54480M10M1012021.51901626SG
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247418LFDM-120-M12-20-BK163229.541.54420M12M1212021.753202326BK
3,860
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247427LFDM-120-M12-20-SG163229.541.54420M12M1212021.753202326SG
3,860
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247436LFDM-120-M12-25-BK163229.541.54425M12M1212021.753202326BK
3,880
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247445LFDM-120-M12-25-SG163229.541.54425M12M1212021.753202326SG
3,880
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247454LFDM-120-M12-32-BK163229.541.54432M12M1212021.753202326BK
3,950
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247463LFDM-120-M12-32-SG163229.541.54432M12M1212021.753202326SG
3,950
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247479LFDM-120-M12-40-BK163229.541.54440M12M1212021.753202326BK
3,980
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247488LFDM-120-M12-40-SG163229.541.54440M12M1212021.753202326SG
3,980
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247497LFDM-120-M12-50-BK163229.541.54450M12M1212021.753202326BK
4,030
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247506LFDM-120-M12-50-SG163229.541.54450M12M1212021.753202326SG
4,030
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247515LFDM-120-M12-63-BK163229.541.54463M12M1212021.753202326BK
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247524LFDM-120-M12-63-SG163229.541.54463M12M1212021.753202326SG
4,130
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247533LFDM-120-M12-80-BK163229.541.54480M12M1212021.753202326BK
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247549LFDM-120-M12-80-SG163229.541.54480M12M1212021.753202326SG
4,280
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247558LFDM-145-M12-32-BK234042566032M12M1214541.752702330BK
6,060
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247567LFDM-145-M12-32-SG234042566032M12M1214541.752702330SG
6,060
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247576LFDM-145-M12-40-BK234042566040M12M1214541.752702330BK
6,170
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247585LFDM-145-M12-40-SG234042566040M12M1214541.752702330SG
6,170
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247594LFDM-145-M12-50-BK234042566050M12M1214541.752702330BK
6,280
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247603LFDM-145-M12-50-SG234042566050M12M1214541.752702330SG
6,280
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247619LFDM-145-M12-63-BK234042566063M12M1214541.752702330BK
6,470
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247628LFDM-145-M12-63-SG234042566063M12M1214541.752702330SG
6,470
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247637LFDM-145-M12-80-BK234042566080M12M1214541.752702330BK
6,690
6,688
7,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247646LFDM-145-M12-80-SG234042566080M12M1214541.752702330SG
6,690
6,688
7,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247655LFDM-145-M16-32-BK234042566032M16M16145426804330BK
6,060
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247664LFDM-145-M16-32-SG234042566032M16M16145426804330SG
6,060
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247673LFDM-145-M16-40-BK234042566040M16M16145426804330BK
6,170
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247689LFDM-145-M16-40-SG234042566040M16M16145426804330SG
6,170
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247698LFDM-145-M16-50-BK234042566050M16M16145426804330BK
6,280
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247707LFDM-145-M16-50-SG234042566050M16M16145426804330SG
6,280
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247716LFDM-145-M16-63-BK234042566063M16M16145426804330BK
6,470
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247725LFDM-145-M16-63-SG234042566063M16M16145426804330SG
6,470
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247734LFDM-145-M16-80-BK234042566080M16M16145426804330BK
6,690
6,688
7,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
64247743LFDM-145-M16-80-SG234042566080M16M16145426804330SG
6,690
6,688
7,357(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする