ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[USP-A4-HD]]----ショットブラスト
[[USP-A4-HP-HD]]----研磨

寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
適合カラー
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252266USP-12-125-A4-HD1212.83951137.8125M5FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
8,460
8,390
9,229(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252275USP-12-125-A4-HP-HD1212.83951137.8125M5FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
8,460
8,390
9,229(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252284USP-12-160-A4-HD1212.83951172.8160M5FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
9,300
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252293USP-12-160-A4-HP-HD1212.83951172.8160M5FSRN-12-8-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
9,300
9,290
10,219(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252309USP-16-160-A4-HD1616.84359176.8160M6FSRN-16-12-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252318USP-16-160-A4-HP-HD1616.84359176.8160M6FSRN-16-12-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
10,800
10,700
11,770(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252327USP-16-200-A4-HD1616.84359216.8200M6FSRN-16-12-2-HD(本体)SUS316L/ショットブラスト、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
64252336USP-16-200-A4-HP-HD1616.84359216.8200M6FSRN-16-12-2-HD(本体)SUS316L/研磨、(シールリング)H-NBR(青)硬度ショアA85±5
11,500
10,900
11,990(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする