曜日別特売

ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ

ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ(めねじ) - 脱落防止タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。
末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ
末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル
末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン

ねじ規格並目内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
タイプ
ねじピッチ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252467KSCH-40-M8-A2.8403.22415M8M822.312ケーブルなし1.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)-
4,420
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252476KSCH-40-M8-H2.8403.22415M8M822.312ケーブルつき1.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)-
5,320
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252485KSCH-40-M8-K2.8403.22415M8M822.312ボールチェーンつき1.25(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)SUS301相当
5,030
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252494KSCH-50-M10-A3.2503.93018M10M1029.617ケーブルなし1.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)-
4,780
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252503KSCH-50-M10-H3.2503.93018M10M1029.617ケーブルつき1.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)-
5,700
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252519KSCH-50-M10-K3.2503.93018M10M1029.617ボールチェーンつき1.5(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)SUS301相当
5,420
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252528KSCH-60-M12-A3.2603.93822M12M1230.720ケーブルなし1.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)-
5,310
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252537KSCH-60-M12-H3.2603.93822M12M1230.720ケーブルつき1.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)SUS304相当/ポリ塩化ビニル、(座金)SUS304相当、(ボールチェーン)-
6,250
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
64252546KSCH-60-M12-K3.2603.93822M12M1230.720ボールチェーンつき1.75(ノブ)SUS316L/ショットブラスト、(ハブ)SUS304相当、(リテーナリング)SUS301相当、(ケーブル)-、(座金)-、(ボールチェーン)SUS301相当
5,980
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする