曜日別特売

ステンレスハンドノブ

ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。
ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。
食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。

材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法H(mm)39寸法d(mm)20寸法D(mm)50ねじ規格並目寸法s(mm)5寸法Lf(mm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64253045KMDFS-50-M10-HP1.5M10
3,340
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253054KMDFS-50-M12-HP1.75M12
3,340
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする