NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ(めねじ)
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
20
26
34
寸法M(mm)
M4
M5
M6
M8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253237
KNWFS-20-M4-A4
9
8
20
11.5
7
M4
M4
3.5
0.7
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253246
KNWFS-26-M4-A4
11
10
26
14.5
7
M4
M4
4.5
0.7
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253255
KNWFS-26-M5-A4
11
10
26
14.5
8
M5
M5
4.5
0.8
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253264
KNWFS-26-M6-A4
11
10
26
14.5
8
M6
M6
4.5
1
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253273
KNWFS-34-M6-A4
13
12
34
17
10
M6
M6
5
1
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253289
KNWFS-34-M8-A4
13
12
34
17
9
M8
M8
5
1.25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください