NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格
並目
材質
(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253298
KNWMS-20-M4-10-A4
9
8
20
11.5
10
M4
M4
3.5
0.7
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253307
KNWMS-20-M4-6-A4
9
8
20
11.5
6
M4
M4
3.5
0.7
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253316
KNWMS-26-M5-10-A4
11
10
26
14.5
10
M5
M5
4.5
0.8
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253325
KNWMS-26-M5-16-A4
11
10
26
14.5
16
M5
M5
4.5
0.8
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253334
KNWMS-26-M6-16-A4
11
10
26
14.5
16
M6
M6
4.5
1
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253343
KNWMS-26-M6-20-A4
11
10
26
14.5
20
M6
M6
4.5
1
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253359
KNWMS-26-M6-25-A4
11
10
26
14.5
25
M6
M6
4.5
1
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253368
KNWMS-34-M6-16-A4
13
12
34
17
16
M6
M6
5
1
¥
3,390
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253377
KNWMS-34-M6-20-A4
13
12
34
17
20
M6
M6
5
1
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253386
KNWMS-34-M6-25-A4
13
12
34
17
25
M6
M6
5
1
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253395
KNWMS-34-M6-30-A4
13
12
34
17
30
M6
M6
5
1
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253404
KNWMS-34-M8-16-A4
13
12
34
17
16
M8
M8
5
1.25
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253413
KNWMS-34-M8-20-A4
13
12
34
17
20
M8
M8
5
1.25
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253429
KNWMS-34-M8-25-A4
13
12
34
17
25
M8
M8
5
1.25
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64253438
KNWMS-34-M8-30-A4
13
12
34
17
30
M8
M8
5
1.25
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください