NBK(鍋屋バイテック会社)
スクリュープラグ
アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
使用可能温度:180℃
材質
(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)
寸法Lf(mm)
8
M並目
M5
内容量
1個
注意
※商品はオイルタンクの上面に取りつけてください。側面や底面に取りつけた場合、排気孔からタンク内の液体が漏れ出る可能生があります。
バスケットに入れる
96
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
排気口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254899
QPHAH-19-G1/4-AS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,740
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254908
QPHAH-19-G1/4-AS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,910
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254917
QPHAH-19-G1/4-ES-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,740
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254926
QPHAH-19-G1/4-ES-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,910
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254935
QPHAH-19-G1/4-OS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,240
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254944
QPHAH-19-G1/4-OS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,410
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254953
QPHAH-19-M14-1.5-AS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,740
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254969
QPHAH-19-M14-1.5-AS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,910
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254978
QPHAH-19-M14-1.5-ES-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,740
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254987
QPHAH-19-M14-1.5-ES-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,910
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64254996
QPHAH-19-M14-1.5-OS-1
15.5
19
15
17.3
なし
¥
1,240
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255005
QPHAH-19-M14-1.5-OS-2
15.5
19
15
17.3
あり
¥
1,410
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255014
QPHAH-22-G3/8-AS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,660
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255023
QPHAH-22-G3/8-AS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255039
QPHAH-22-G3/8-ES-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,660
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255048
QPHAH-22-G3/8-ES-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255057
QPHAH-22-G3/8-OS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,120
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255066
QPHAH-22-G3/8-OS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255075
QPHAH-22-M16-1.5-AS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,660
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255084
QPHAH-22-M16-1.5-AS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255093
QPHAH-22-M16-1.5-ES-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,660
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
64255109
QPHAH-22-M16-1.5-ES-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,830
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255118
QPHAH-22-M16-1.5-OS-1
15.5
22
18
20.8
なし
¥
1,120
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255127
QPHAH-22-M16-1.5-OS-2
15.5
22
18
20.8
あり
¥
1,280
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255136
QPHAH-26-G1/2-AS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,710
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255145
QPHAH-26-G1/2-AS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255154
QPHAH-26-G1/2-ES-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,710
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255163
QPHAH-26-G1/2-ES-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255179
QPHAH-26-G1/2-OS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
64255188
QPHAH-26-G1/2-OS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,330
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255197
QPHAH-26-M20-1.5-AS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,710
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255206
QPHAH-26-M20-1.5-AS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255215
QPHAH-26-M20-1.5-ES-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,710
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255224
QPHAH-26-M20-1.5-ES-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255233
QPHAH-26-M20-1.5-OS-1
16
26
21
24.3
なし
¥
1,180
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
64255249
QPHAH-26-M20-1.5-OS-2
16
26
21
24.3
あり
¥
1,330
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255258
QPHAH-32-G3/4-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255267
QPHAH-32-G3/4-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,540
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255276
QPHAH-32-G3/4-ES-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255285
QPHAH-32-G3/4-ES-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,540
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255294
QPHAH-32-G3/4-OS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255303
QPHAH-32-G3/4-OS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,010
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255319
QPHAH-32-M26-1.5-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255328
QPHAH-32-M26-1.5-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,540
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255337
QPHAH-32-M26-1.5-ES-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255346
QPHAH-32-M26-1.5-ES-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,540
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255355
QPHAH-32-M26-1.5-OS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
1,870
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255364
QPHAH-32-M26-1.5-OS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,010
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255373
QPHAH-32-M27-1.5-AS-1
17
32
27
31.2
なし
¥
2,380
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64255389
QPHAH-32-M27-1.5-AS-2
17
32
27
31.2
あり
¥
2,540
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ