曜日別特売

シール座金(PTFEコーティング)

シール座金(PTFEコーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング) - NBK(鍋屋バイテック会社)

座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
PTFEコーティングの耐薬品性について

用途
FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント
1袋入数(個)1材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム内容量1個
注意
※締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
※[[SNHS-HTF]]と組み合わせて使用する場合、締めつけトルクは[[SNHS-HTF]]の推奨締めつけトルク以下としてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64256816SWS-3-HTF6.33.270.52.22.23
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
64256825SWS-4-HTF7.24.280.52.12.34
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
64256834SWS-5-HTF8.25.29.50.82.72.85
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
64256843SWS-6-HTF9.86.211.51336
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
64256859SWS-8-HTF13.48.215.213.23.38
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする