シール座金

シール座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)

ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
使用可能温度
120℃----[[SWS]]
200℃----[[SWS-F]]
120℃----[[SWS-E]]
180℃----[[SWS-S]]

用途
シールリング
油圧機器/空圧機器
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
1袋入数(個)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
呼び
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64256868SWS-10-E1個515.110.4181.543.810(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
990
989
1,088(税込)
当日出荷
64256877SWS-10-S1個515.110.4181.543.810(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
1,810
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
64256886SWS-12-E1個521.314241.55512(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
1,650
1,640
1,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
64256895SWS-12-S1個521.314241.55512(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
3,710
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
返品不可
64256904SWS-16-E1個526.418.83025.34.816(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
2,910
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
返品不可
64256913SWS-16-S1個526.418.83025.34.816(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
7,150
7,140
7,854(税込)
3日以内出荷
返品不可
64256929SWS-3-E1個106.33.270.52.22.23(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
870
869
956(税込)
翌日出荷
返品不可
64256938SWS-3-S1個106.33.270.52.22.23(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
2,180
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
64256947SWS-4-E1個107.24.280.52.124(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
890
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
64256956SWS-4-S1個107.24.280.52.124(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
2,290
2,280
2,508(税込)
翌日出荷
返品不可
64256965SWS-5-E1個108.25.29.60.82.72.55(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
64256974SWS-5-S1個108.25.29.60.82.72.55(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
2,480
2,470
2,717(税込)
翌日出荷
返品不可
64256983SWS-6-E1袋(10個)109.66.211.512.92.56(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
64256999SWS-6-S1個109.66.211.512.92.56(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
2,750
2,740
3,014(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257008SWS-8-E1個513.58.215.313.138(本体)SUS304、(ゴムパッキン)EPDM
690
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257017SWS-8-S1個513.58.215.313.138(本体)SUS304、(ゴムパッキン)NBR
1,540
1,530
1,683(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする