曜日別特売

シールリング

シールリング - NBK(鍋屋バイテック会社)シールリング - NBK(鍋屋バイテック会社)シールリング - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハイジェニックデザイン用シールリング。
ハイジェニックデザインについて
円筒状の取りつけ面をもつ部品にも使用でき、取りつけ面のすき間をシーリングできます。
食品と識別しやすい青色を使用しています。
米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
使用可能温度:-25℃ ~ 150℃

寸法s1(mm)2寸法t(mm)2材質(本体)H-NBR(青)硬度ショアA85±5内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64257026FSRN-12-8-2-HD712.3511.2512812.8
420
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257035FSRN-14-10-2-HD914.3513.25141014.8
420
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257044FSRN-16-12-2-HD1116.3515.25161216.8
430
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
64257053FSRN-18-14-2-HD1318.3517.25181418.8
490
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
64257069FSRN-21-17-2-HD1621.3520.25211721.8
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
64257078FSRN-22-18-2-HD1722.3521.25221822.8
510
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
64257087FSRN-25-21-2-HD2025.3524.25252125.8
520
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
64257096FSRN-30-26-2-HD2530.3529.25302630.8
520
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする