NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(めねじ)
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格
並目
色(本体)
CR
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
最大荷重(N)
最大締付力(kN)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64261323
LHFS-10-CR
16
21
36
34
38
14
M10
M10
78
8
1.5
290
16
26
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261339
LHFS-3-CR
10
13
24.5
22
25.5
7
M3
M3
45
4
0.5
13
1.4
18
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261348
LHFS-4-CR
10
13
24.5
22
25.5
8
M4
M4
45
4
0.7
29
2.4
18
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261357
LHFS-5-CR
10
13
24.5
22
25.5
8
M5
M5
45
4
0.8
60
3.9
18
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261366
LHFS-6B-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
11
M6
M6
63
6.5
1
72
5.5
24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261375
LHFS-6-CR
10
13
24.5
22
25.5
8
M6
M6
45
4
1
100
5.5
18
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64261384
LHFS-8B-CR
16
21
36
34
38
14
M8
M8
78
8
1.25
140
10
26
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64261393
LHFS-8-CR
13.5
17.5
31
28.5
32.5
11
M8
M8
63
6.5
1.25
180
10
24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください