NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプレバー(プラスティックパッドつき)
ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。
ワークを傷つけずに締めつけができます。
ねじ部は削り出しによる一体構造です。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
ねじ規格
並目
材質
(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
内容量
1個
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H'(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
歯数
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64262127
LDM-10A-20-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262136
LDM-10A-20-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262145
LDM-10A-20-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262154
LDM-10A-20-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
20
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262163
LDM-10A-25-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64262179
LDM-10A-25-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262188
LDM-10A-25-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262197
LDM-10A-25-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
25
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262206
LDM-10A-32-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262215
LDM-10A-32-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262224
LDM-10A-32-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262233
LDM-10A-32-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
32
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262249
LDM-10A-40-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262258
LDM-10A-40-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262267
LDM-10A-40-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262276
LDM-10A-40-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
40
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262285
LDM-10A-50-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262294
LDM-10A-50-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262303
LDM-10A-50-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262319
LDM-10A-50-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
50
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262328
LDM-10A-63-PL-BK
13.5
17.5
6.5
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
BK
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262337
LDM-10A-63-PL-OR
13.5
17.5
6.5
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
OR
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262346
LDM-10A-63-PL-RD
13.5
17.5
6.5
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
RD
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262355
LDM-10A-63-PL-SG
13.5
17.5
6.5
31
45
49
63
M10
M10
63
6.5
1.9
1.5
24
SG
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262364
LDM-6-16-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262373
LDM-6-16-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262389
LDM-6-16-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262398
LDM-6-16-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
16
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262407
LDM-6-20-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262416
LDM-6-20-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262425
LDM-6-20-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262434
LDM-6-20-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
20
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262443
LDM-6-25-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262459
LDM-6-25-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262468
LDM-6-25-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262477
LDM-6-25-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
25
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262486
LDM-6-32-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262495
LDM-6-32-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262504
LDM-6-32-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262513
LDM-6-32-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
32
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262529
LDM-6-40-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262538
LDM-6-40-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262547
LDM-6-40-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262556
LDM-6-40-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
40
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262565
LDM-6-50-PL-BK
10
13
3.5
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.3
1
18
BK
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262574
LDM-6-50-PL-OR
10
13
3.5
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.3
1
18
OR
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262583
LDM-6-50-PL-RD
10
13
3.5
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.3
1
18
RD
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262599
LDM-6-50-PL-SG
10
13
3.5
24.5
34
37.5
50
M6
M6
45
4
1.3
1
18
SG
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262608
LDM-8-20-PL-BK
13.5
17.5
5
31
45
49
20
M8
M8
63
6.5
1.6
1.25
24
BK
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64262617
LDM-8-20-PL-OR
13.5
17.5
5
31
45
49
20
M8
M8
63
6.5
1.6
1.25
24
OR
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ