曜日別特売

クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき

クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

すべてのサイズを全ねじで標準化。
ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

ねじ規格並目材質(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ボール)SUJ2(硬度55-60HRC)/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64280528SCB-M4-10-FB322.571042.1M4M40.7
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280537SCB-M4-12-FB322.571242.1M4M40.7
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280546SCB-M4-16-FB322.571642.1M4M40.7
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280555SCB-M4-20-FB322.572042.1M4M40.7
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280564SCB-M4-25-FB322.572542.1M4M40.7
1,010
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280573SCB-M5-12-FB42.538.51252.4M5M50.8
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280589SCB-M5-16-FB42.538.51652.4M5M50.8
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280598SCB-M5-20-FB42.538.52052.4M5M50.8
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
64280607SCB-M5-25-FB42.538.52552.4M5M50.8
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
64280616SCB-M5-30-FB42.538.53052.4M5M50.8
930
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4101:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする