カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)15 寸法D(mm)12 寸法e(mm)2.2 寸法H(mm)19.5 寸法H'(mm)2 寸法h(mm)(0°)13.2 寸法h(mm)(90°)12.7 寸法Lf(mm)8 寸法R(mm)44 寸法T(mm)12 ねじ規格並目 材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431、(調整ねじ)SUS303 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64281693 LWAFS-44-M4-ANI M4 M4 0.7
4,630
4,598
5,058 (税込)
11日以内出荷

返品不可
64281709 LWAFS-44-M5-ANI M5 M5 0.8
4,630
4,598
5,058 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする