曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - オールステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)14寸法D(mm)12寸法e(mm)2.2寸法H(mm)19.5寸法h(mm)(0°)13.2寸法h(mm)(90°)12.7寸法Lf(mm)8寸法R(mm)44寸法T(mm)12ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13/(SUS304相当)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)SUS431内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282253LWBFS-44-M4-ANIM4M40.7
5,170
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282269LWBFS-44-M5-ANIM5M50.8
5,280
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする