カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6内容量1個
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法R(mm)
寸法T(mm)
ねじピッチ
レバー色
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64282278LWBF-101-M10-OR-27264.84025.323.815M10M10101251.5オレンジOR
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64282287LWBF-101-M10-RD-27264.84025.323.815M10M10101251.5レッドRD
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282296LWBF-101-M10-SG-27264.84025.323.815M10M10101251.5シルバーグレーSG
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282305LWBF-101-M8-OR-27264.84025.323.815M8M8101251.25オレンジOR
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282314LWBF-101-M8-RD-27264.84025.323.815M8M8101251.25レッドRD
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282323LWBF-101-M8-SG-27264.84025.323.815M8M8101251.25シルバーグレーSG
2,8102,798
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282339LWBF-44-M4-14122.219.513.212.78M4M444120.7つや消し黒BK
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282348LWBF-44-M4-OR-14122.219.513.212.78M4M444120.7オレンジOR
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282357LWBF-44-M4-RD-14122.219.513.212.78M4M444120.7レッドRD
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282366LWBF-44-M4-SG-14122.219.513.212.78M4M444120.7シルバーグレーSG
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282375LWBF-44-M5-14122.219.513.212.78M5M544120.8つや消し黒BK
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282384LWBF-44-M5-OR-14122.219.513.212.78M5M544120.8オレンジOR
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282393LWBF-44-M5-RD-14122.219.513.212.78M5M544120.8レッドRD
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282409LWBF-44-M5-SG-14122.219.513.212.78M5M544120.8シルバーグレーSG
2,1202,098
2,098
2,308(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282418LWBF-63-M5-OR-18.516324.516.315.5510M5M563160.8オレンジOR
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282427LWBF-63-M5-RD-18.516324.516.315.5510M5M563160.8レッドRD
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282436LWBF-63-M5-SG-18.516324.516.315.5510M5M563160.8シルバーグレーSG
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282445LWBF-63-M6-OR-18.516324.516.315.5510M6M663161オレンジOR
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
4日以内出荷
返品不可
64282454LWBF-63-M6-RD-18.516324.516.315.5510M6M663161レッドRD
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282463LWBF-63-M6-SG-18.516324.516.315.5510M6M663161シルバーグレーSG
1,6901,688
1,688
1,857(税込)
翌々日出荷
返品不可
64282479LWBF-82-M6-OR-22.5203.73019.518.512M6M682201オレンジOR
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282488LWBF-82-M6-RD-22.5203.73019.518.512M6M682201レッドRD
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282497LWBF-82-M6-SG-22.5203.73019.518.512M6M682201シルバーグレーSG
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282506LWBF-82-M8-OR-22.5203.73019.518.512M8M882201.25オレンジOR
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
64282515LWBF-82-M8-RD-22.5203.73019.518.512M8M882201.25レッドRD
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
64282524LWBF-82-M8-SG-22.5203.73019.518.512M8M882201.25シルバーグレーSG
1,9701,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
31198940LWBF-44-M5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)14122.219.513.212.78M5M544120.8つや消し黒BK
1,9601,890
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする