NBK(鍋屋バイテック会社)
エンプラ・Vアイドラー
(1件のレビュー)
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合アイドラー軸
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法Da(mm)
寸法Db(Φmm)
寸法De(mm)
寸法h(mm)
寸法r(mm)
寸法s2(mm)
寸法W(mm)
寸法w1(mm)
角度θ(°)
適合ベアリング
溝の形
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64292324
VME63A1-6200
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-15・Z6200-20
9
10
30
27
36
63
12.5
2
5
19
12
34
6200×1
A1
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
64292333
VME63M1-6200
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20
9
10
30
27
36
63
9
1
3
15
9.7
34
6200×1
M1
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64292349
VME70A1-6202
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202-8・ZA6202-15、(標準アイドラー軸)Z6202-16・Z6202-22
11
15
35
32
41
70
12.5
1
4
19
12
34
6202×1
A1
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
64292358
VME80B1-6202
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6202-8・ZA6202-15、(標準アイドラー軸)Z6202-16・Z6202-22
11
15
35
32
41
80
15
4.5
5
21
16
35
6202×1
B1
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
64292367
VME85B1-6203
(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6203-10、(標準アイドラー軸)Z6203-15・Z6203-20
12
17
40
37
46
85
15
1
5
22
15.9
34
6203×1
B1
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください