NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
皿小ねじ(ねじ径:M5)を使用して取りつけてください。
*皿小ねじは付属していません。
寸法L(mm)
177
寸法H(mm)
45
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
20
寸法h(mm)
32
寸法R(mm)
5.3
寸法Lr(mm)
5
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色(本体)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297599
UBC-20-160-BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消し黒)、(六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス))SUSXM7
BK
BK
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64297608
UBC-20-160-BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス))SUSXM7
BL1
BL
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64297617
UBC-20-160-SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消しシルバー)、(六角穴付き皿小ねじ(ねじ付属サービス))SUSXM7
SG
SG
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください