NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ取っ手
握りやすい形状の取っ手。
静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
寸法A(mm)
20
寸法h(mm)
32
寸法H(mm)
45
寸法L(mm)
182
寸法L1(mm)
160
寸法Lf(mm)
10
寸法M(mm)
M5
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
表面処理(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297626
UBF-20-160-BK
BK
BK
(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消し黒)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64297635
UBF-20-160-BL
BL1
BL
(本体)アルミニウム合金/バレル研磨、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64297644
UBF-20-160-SG
SG
SG
(本体)アルミニウム合金/静電塗装/(つや消しシルバー)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください