NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミ取っ手
前面取りつけタイプの片持ち取っ手。
取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
寸法A(mm)
25
寸法A1(mm)
28
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
13.3
寸法F(mm)
10
寸法h(mm)
38
寸法H(mm)
57
寸法H2(mm)
28
寸法L(mm)
162
寸法P(mm)
20
寸法R(mm)
8.3
許容荷重(N)
1000
材質
(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64297976
UKC-25-162-BK-B
BK
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64297985
UKC-25-162-SG-B
SG
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください