曜日別特売

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト

アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)

アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。
比重はステンレス鋼の約33%。
アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。
頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。
アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。

用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)A5056
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
最大締付トルク(N・m)
適合レンチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298073SETA-M3-101個7<tol>-0.5~0</tol>100.8M30.750.560.23SKX-6
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64298089SETA-M3-61個7<tol>-0.5~0</tol>60.8M30.750.560.23SKX-6
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
64298098SETA-M3-81個7<tol>-0.5~0</tol>80.8M30.750.560.23SKX-6
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64298107SETA-M4-101個8<tol>-0.5~0</tol>100.9M40.90.781SKX-8
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64298116SETA-M4-121個8<tol>-0.5~0</tol>120.9M40.90.781SKX-8
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64298125SETA-M4-161個8<tol>-0.5~0</tol>160.9M40.90.781SKX-8
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64298134SETA-M4-81個8<tol>-0.5~0</tol>80.9M40.90.781SKX-8
1,560
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
64298143SETA-M5-101個9<tol>-0.5~0</tol>101M510.8101.5SKX-10
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64298159SETA-M5-121袋(10個)9<tol>-0.5~0</tol>121M510.8101.5SKX-10
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64298168SETA-M5-161個9<tol>-0.5~0</tol>161M510.8101.5SKX-10
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64298177SETA-M5-201個9<tol>-0.5~0</tol>201M510.8101.5SKX-10
1,880
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64298186SETA-M6-101個12<tol>-0.6~0</tol>101.2M61.21203.3SKX-20
2,040
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
64298195SETA-M6-121個12<tol>-0.6~0</tol>121.2M61.21203.3SKX-20
2,080
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
64298204SETA-M6-161個12<tol>-0.6~0</tol>161.2M61.21203.3SKX-20
2,280
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64298213SETA-M6-201個12<tol>-0.6~0</tol>201.2M61.21203.3SKX-20
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3272:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする