アルミクランクハンドル

アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミクランクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップ[[GDR]]
つきのクランクハンドル。
倒したグリップはハンドル本体のポケットに収納されます。
ハブカバーは簡単に着脱できます。
商品記号により、丸穴と角穴が選択できます。←2
[[HAF-<T_B>C</T_B>]]----丸穴(公差:H7)
[[HAF-<T_B>B</T_B>]]----角穴(公差:H11)
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。←4
末尾記号なし----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー

材質(リトラクタブル回転グリップ[[GDR]])ナイロン6(つや消し黒)、(ハンドル)AC4B/静電塗装(各色)、(ハブカバー)ナイロン6(ライトグレー)内容量1個
注意
※本商品のグリップは取りはずしができません。無理な取りはずしはハンドルの破損の原因となります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64298265HAF-100-B12-SG243026349.5
10,700
10,600
11,660(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298274HAF-100-C12-SG243026349.5
9,840
9,790
10,769(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298283HAF-125-B14-SG3137283615
11,900
11,800
12,980(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298299HAF-125-C14-SG3137283615
11,200
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298308HAF-80-B10-SG202623298
9,780
9,690
10,659(税込)
11日以内出荷
返品不可
64298317HAF-80-C10-SG202623298
8,970
8,890
9,779(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする