NBK(鍋屋バイテック会社)
KCL・KCLS用ボルトセット
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
M20
寸法a(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法l(mm)
82
締付トルク(N・m)
190
呼びa×l
25×82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64298703
K5-SET
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください