USB3.0対応 USBメモリー

USB3.0対応 USBメモリー - トランセンド
(1件のレビュー)

最大で420MB/sの読出しと400MB/sの書込みスピードを実現しており、4GBのデータは15秒未満で、4K動画や高解像度の写真もわずかな時間で転送できます。
一般的なTLC搭載のUSBメモリと比較して10倍の耐久性を備えているので、重要なデータも安心して保存できます。
サンドブラスト加工されたスタイリッシュで丈夫なアルミケースを採用しています。洗練された質感をもたらすだけでなく、データもしっかりと保護できるので、持ち運ぶ場合も安心です。
JetFlash 920にはストラップ取付穴があるので、スーツケースやかばんに取り付けて持ち運べ、キャップがコネクタを損傷から守ります。

インターフェイスUSB 3.2 Gen 1キャップタイプキャップ式スペースグレー寸法(mm)62×20×7.8質量(g)10読取速度(MB/s)最大420書込速度(MB/s)最大400保証期間5年対応OSWindows 10、8、7、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降コネクタUSB Type-A内容量1個
注意
※ストラップは付属していません。
※容量の一部はシステムファイルやストレージのメンテナンスに使用されるため、実際の容量は製品に表示されている容量と異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326247TS512GJF920512GB
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
残り2点です
64326229TS128GJF920128GB
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
64326238TS256GJF920256GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64326238
2021-09-23
用途: データの保管
学校法人日本大学教育・研究機関

他のUSBメモリを試したが,これがいちばん読み書き共に早い。少し高額だが,容量もスピードも価格に見合った価値があった。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする