曜日別特売

静電気対策シート

静電気対策シート - ホーザン静電気対策シート - ホーザン静電気対策シート - ホーザン静電気対策シート - ホーザン静電気対策シート - ホーザン

敷設に便利な粘着加工付静電気対策PVC製シート
作業表面/保管棚/トロリー・カートのほかEPA内で使用する治具や壁面、セル台用棚板などへ敷設することで静電気対策が手軽にできます。
裏面には弱粘仕様の粘着剤を塗布し、貼り付け作業も簡単に行えます。

仕様ESD管理値:1×10^4材質PVC厚さ(mm)0.25質量(kg)5.5外形寸法(cm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※アース線は付属しておりません。専用アース端子 F-733-1をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64326527F-731
32,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする