RESNO マグケアシャツ Vネック

RESNO マグケアシャツ Vネック コラントッテ

肌面はポリエステルでさらっとドライ。表面の綿が肌からの汗を吸収し発散します。
99.9%細菌の増殖を抑制する抗菌加工・ナノファイン加工を施した素材で、オールシーズン快適にご着用いただけるメンズインナー。
肩甲骨内側に沿って、フェライト永久磁石10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置しています。
磁力が装着部位の血行を促進し、筋肉のコリを緩和、回復を促します。
シャツ外側への磁石の突起を控えめにし、ワイシャツの下に着用いただいても、磁石が目立たず、デイリーに着用いただける磁石付きインナーシャツです。

機能吸汗速乾 材質綿60% ポリエステル35% ポリウレタン5% / <磁石>100mT(1000G)フェライト永久磁石 10個をN極S極交互配列 付属品添付文書 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00127000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64328453 - ブラック S 66 42.5 42.5 115 約155~165 約80~88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328469 - ブラック M 69 45.5 45.5 125 約165~175 約88~96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328478 - ブラック L 72 48.5 48.5 140 約175~185 約96~104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328487 - ブラック XL 75 52.5 52.5 155 約175~185 約104~112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328496 - ホワイト S 66 42.5 42.5 115 約155~165 約80~88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328505 - ホワイト M 69 45.5 45.5 125 約165~175 約88~96
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328514 - ホワイト L 72 48.5 48.5 140 約175~185 約96~104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
64328523 - ホワイト XL 75 52.5 52.5 155 約175~185 約104~112
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする