矢崎化工
抗菌短靴ラック 3列7段・21人用
トレーは取り外して洗う事ができます。
仕様
3列7段・21人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約22
サイズ(mm)
848×392×1557
トレー寸法(mm)
265×340×60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64328225
-
ピンク
2-7419-11
¥
86,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
64328234
-
ブルー
2-7419-12
¥
86,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください