- 抗菌短靴ラック 3列7段・21人用 矢崎化工 64328234

- 抗菌短靴ラック 3列7段・21人用 矢崎化工 64328234
- 抗菌短靴ラック 3列7段・21人用 矢崎化工 64328234

抗菌短靴ラック 3列7段・21人用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
アズワン品番2-7419-12
内容量1台注文コード64328234品番-
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

トレーは取り外して洗う事ができます。

色
ブルー
アズワン品番
2-7419-12
仕様
3列7段・21人用
材質
本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)
質量(kg)
約22
サイズ(mm)
848×392×1557
トレー寸法(mm)
265×340×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする