椿本チエイン
ジョイントリンク
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
最大許容張力(kN)
8.83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48318076
RS60-1-MWJL
¥
405
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください