差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド

差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。

用途差替式トルクレンチ用。内容量1個
全7種類を絞り込む
二面幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
適合レンチ
二面幅(mm)
頭部寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6434563719DRSQ-17160.0160T19Dシリーズ1734.57.3
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6434564619DRSQ-19174.0174T19Dシリーズ1939.28.3
6,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
6434565519DRSQ-22182.0182T19Dシリーズ2246.08.8
6,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
6434566419DRSQ-24200.0200T19Dシリーズ2452.29.8
7,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6434567322DRSQ-19200.0200T22Dシリーズ1939.28.3
6,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6434568922DRSQ-22218.0218T22Dシリーズ2246.08.8
7,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
6434569822DRSQ-24239.0239T22Dシリーズ2452.29.8
7,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする