曜日別特売

標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]

標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] - 三菱電機
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64346924EX-20SC4-S200360×320×15415.50/183.437.50/41540/606
37,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
64346933EX-25SC4-S250410×370×15031.50/383.940.50/43900/996
40,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
64346949EX-30SC4-S300460×420×17040/484.642.50/42.501290/1290
42,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする