三菱電機
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 給排気式 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]
機外静圧(Pa)
0
電圧(V)
100
電源
単相
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
質量(kg)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64346985
EX-20SC4-RK
200
360×320×154
20/23.50
3.4
39/43.50
570/660
¥
40,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64346994
EX-25SC4-RK
250
410×370×150
32/40.50
3.9
42/44.50
954/1038
¥
42,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64347003
EX-30SC4-RK
300
460×420×170
43.50/50
4.6
43.50/43
1322/1314
¥
45,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください