曜日別特売

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS - トーフレ

柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。
非常に柔軟なチューブを使用しております。

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン内容量1本
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
呼び径(B)
長さL(mm)
最小曲げ半径(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64347728TF-1800-SUSRc1/20.5500【固定取付】3515
17,2509,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
64347737TF-1800-SUSRc3/40.75300【固定取付】4020
20,35011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347746TF-1800-SUSRc3/40.75500【固定取付】4020
21,50012,980
8,798
アウトレット
9,678(税込)
当日出荷
残り2点です
64347755TF-1800-SUSRc11300【固定取付】7025
28,16016,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347764TF-1800-SUSRc11500【固定取付】7025
29,61018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347773TF-1800-SUSRc1-1/41.25300【固定取付】9032
34,86021,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
64347789TF-1800-SUSRc1-1/41.25500【固定取付】9032
36,65023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347798TF-1800-SUSRc1-1/21.5300【固定取付】12540
42,49026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347807TF-1800-SUSRc1-1/21.5500【固定取付】12540
44,72026,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347816TF-1800-SUSRc22300【固定取付】15050
61,83034,980
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347825TF-1800-SUSRc22500【固定取付】15050
64,90039,980
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64347719TF-1800-SUSRc1/20.5300【固定取付】3515
16,4609,298
9,298
10,228(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする