販売価格(税別)¥2,550~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ダイイチ 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm 糸径2.0mm ※色:グリーン メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】 標準・普及型ネット (防炎ネット) 目合100mm 糸径2.0mm (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。 防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。 注文コード64347868 仕様周囲ロープ:あり/なし選択可 材質ポリエステル 色グリーン 規格2200T/10本 幅(cm)50~2000 長さ(cm)50~2000 網目無結節 糸径(Φmm)2 目合い100mm 防炎 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※ネットの周囲にロープをご希望の場合は、6Φロープの縫込みとなります。 周囲ロープとは四辺にロープを編み込んであるもので、こちらが一般的です。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 数量1につき ¥ 1,430 / 税込 ¥ 1,573 北海道地方 数量1につき ¥ 3,250 / 税込 ¥ 3,575 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,030 / 税込 ¥ 4,433 マスカー/養生シート・養生ボード の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 垂直ネット キョーワ(ネット) 税込¥8,688~ ¥7,898~ フィルム (粘着付き) エスコ 税込¥4,697~ ¥4,270~ マスキングシート (外壁用) エスコ 税込¥435~ ¥395~ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥1,518 ¥1,380 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥29,150 ¥26,500 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥2,794 ¥2,540 バスケットへ マスキングシート (車輌用) エスコ 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 床面養生シート (4つ折) エスコ 税込¥6,765 ¥6,150 バスケットへ 床面養生シート (エンボス) エスコ 税込¥3,872 ¥3,520 バスケットへ 床面養生シート (静電防止) エスコ 税込¥8,228~ ¥7,480~ CRリペアパッチセット LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 税込¥4,618~ ¥4,198~ ラバーマット フルネス 税込¥153 ¥139 バスケットへ クラウドシリップ アイモニカ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ お掃除シート ハンディ・クラウン 税込¥362 ¥329 バスケットへ オークラフイルム オークラ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 保護カバー リフトガードスリム アラオ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ マルテー フセ目地テープ 大塚刷毛製造 税込¥1,318~ ¥1,198~ プラスチック製敷板 リブ付き モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (3) ターピー ダストキャッチクロス 萩原工業 税込¥6,268~ ¥5,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品マスカー/養生シート・養生ボード養生ネット/飛散防止ネットオーダー養生ネット標準普及タイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品