設定情報
販売価格(税別)¥3,538~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
イケセン

【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】盗難防止専用ネット トルーナ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

「防炎物品」認定品のため消防署の検査に即合格
当ネットには防災ラベルがつきます(消防庁登録者番号 E-27-26334 )
難燃規制のある店舗用ネットに最適
軽く、しなやかなため、取り扱い、収納が簡単
網のため外から人の動きが明瞭に確認可能。
防炎盗難防止ネット「トルーナ(R)」は世界に先駆けて東洋紡が開発した難燃ポリエステル原糸「ハイム(R)」を使用しています。
後加工の何円処理ではなく原糸そのものが燃えにくい為、安定した難燃性を持っています。

注文コード64348166 用途店舗室内用盗難防止ネット(休憩時、閉店後、一時預かり荷物など) ホワイト 規格1100T/8本/25mm /ラッセル 幅(cm)51~2000 長さ(cm)51~2000 質量(g/m2)110 糸の太さ1.5 認定番号(財)日本防炎協会認定品:防災No.AT030054 網目(mm)25 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※網目が25mmのため、カット寸法が±25mm前後になる場合がございます。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする