曜日別特売

アウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】

アウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイストアウトドア3点セット 【RORAIMA ロライマ 】 - ホームテイスト

野外でも屋内でも使える折り畳み机、椅子
今からキャンプを始める方にオススメなセットになります。
アウトドアで使用する以外にもインテリアとしてもGOOG!お家でアウトドア気分を味わいたい人にも最適
組み立ても3ステップで簡単
収納コンパクト専用バック付きで持ち運びもらくらく
カラーバリエーションも豊富
あらゆるシーンでマルチに活躍するアウトドアセットです。

仕様完成品材質テーブル:ポリプロピレン、チェア:スチール(粉体塗装)、ポリエステル質量(kg)テーブル:3.5、チェア:3(一脚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:65×45×50、チェア:79×57×83内容量1セット(3台)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64354283SH-01-OD3S-BKGEブラック/グリーン
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354308SH-01-OD3S-BRBKブラウン/ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354265SH-01-OD3S--BKBEブラック/ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354274SH-01-OD3S--BKBKブラック/ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354299SH-01-OD3S--BRBEブラウン/ベージュ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64354317SH-01-OD3S--BRGEブラウン/グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする