曜日別特売

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE

ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE - トーフレ

ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
非常に柔軟なチューブを使用しております。
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力1.0MPa
適用流体冷温水
接続継手ユニオン

用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
ノンアスベストパッキンを付属しております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
最小曲げ半径(mm)
接続
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357835TF-1800-CORE3001/2【固定取付】チューブ:35Rc1/215
19,120
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357844TF-1800-CORE5001/2【固定取付】チューブ:35Rc1/215
19,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357853TF-1800-CORE3003/4【固定取付】チューブ:40Rc3/420
22,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357869TF-1800-CORE5003/4【固定取付】チューブ:40Rc3/420
23,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357878TF-1800-CORE3001【固定取付】チューブ:70Rc125
27,310
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357887TF-1800-CORE5001【固定取付】チューブ:70Rc125
28,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357896TF-1800-CORE3001-1/4【固定取付】チューブ:90Rc1-1/432
34,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357905TF-1800-CORE5001-1/4【固定取付】チューブ:90Rc1-1/432
36,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357914TF-1800-CORE3001-1/2【固定取付】チューブ:125Rc1-1/240
42,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357923TF-1800-CORE5001-1/2【固定取付】チューブ:125Rc1-1/240
45,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357939TF-1800-CORE3002【固定取付】チューブ:150Rc250
56,660
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357948TF-1800-CORE5002【固定取付】チューブ:150Rc250
60,070
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする