ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700

ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 - トーフレ

ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。
柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。
アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力1.0MPa
適用流体給水・冷温水

用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収内容量1本
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
呼び径(B)
全長(mm)
接続
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64357957TF-9700-MM20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅)3/4300R3/4【固定取付】チューブ:35
10,290
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357966TF-9700-FF20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ソケット:CAC406(青銅)3/4300Rc3/4【固定取付】チューブ:35
10,290
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357975TF-9700-MF20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)3/4300R3/4、Rc3/4【固定取付】チューブ:35
10,290
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357984TF-9700-MM20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅)3/4500R3/4【固定取付】チューブ:35
11,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64357993TF-9700-FF20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ソケット:CAC406(青銅)3/4500Rc3/4【固定取付】チューブ:35
11,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358009TF-9700-MF20チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)3/4500R3/4、Rc3/4【固定取付】チューブ:35
11,280
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358018TF-9700-MM25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅)1300R1【固定取付】チューブ:45
15,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358027TF-9700-FF25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ソケット:CAC406(青銅)1300Rc1【固定取付】チューブ:45
15,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358036TF-9700-MF25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)1300R1、Rc1【固定取付】チューブ:45
15,470
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358045TF-9700-MM25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル:CAC406(青銅)1500R1【固定取付】チューブ:45
16,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358054TF-9700-FF25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ソケット:CAC406(青銅)1500Rc1【固定取付】チューブ:45
16,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358063TF-9700-MF25チューブ:SUS304、袋ナット:炭素鋼、ニップル、ソケット:CAC406(青銅)1500R1、Rc1【固定取付】チューブ:45
16,780
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする