トーフレ
消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層
消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ
柔軟な1層チューブを使用しております。
JIS10Kフランジ付きです。
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
用途
20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用
材質
チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)
フランジ
JIS10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全33種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
100
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
最大変位量(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64358079
TF-14000-1P
500
1-1/2
40
軸直角:50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358088
TF-14000-1P
600
1-1/2
40
軸直角:100
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358097
TF-14000-1P
700
1-1/2
40
軸直角:150
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358106
TF-14000-1P
800
1-1/2
40
軸直角:200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358115
TF-14000-1P
1000
1-1/2
40
軸直角:300
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358124
TF-14000-1P
1100
1-1/2
40
軸直角:350
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358133
TF-14000-1P
1200
1-1/2
40
軸直角:400
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358149
TF-14000-1P
600
2
50
軸直角:50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358158
TF-14000-1P
700
2
50
軸直角:100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358167
TF-14000-1P
800
2
50
軸直角:150
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358176
TF-14000-1P
900
2
50
軸直角:200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358185
TF-14000-1P
1000
2
50
軸直角:250
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358194
TF-14000-1P
1100
2
50
軸直角:300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358203
TF-14000-1P
1200
2
50
軸直角:350
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358219
TF-14000-1P
1300
2
50
軸直角:400
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358228
TF-14000-1P
600
2-1/2
65
軸直角:50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358237
TF-14000-1P
800
2-1/2
65
軸直角:100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358246
TF-14000-1P
900
2-1/2
65
軸直角:150
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358255
TF-14000-1P
1000
2-1/2
65
軸直角:200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358264
TF-14000-1P
1200
2-1/2
65
軸直角:300
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358273
TF-14000-1P
700
3
80
軸直角:50
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358289
TF-14000-1P
800
3
80
軸直角:100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358298
TF-14000-1P
1000
3
80
軸直角:150
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358307
TF-14000-1P
1100
3
80
軸直角:200
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358316
TF-14000-1P
1200
3
80
軸直角:250
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358325
TF-14000-1P
1300
3
80
軸直角:300
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358334
TF-14000-1P
1400
3
80
軸直角:350
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358343
TF-14000-1P
700
4
100
軸直角:50
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358359
TF-14000-1P
900
4
100
軸直角:100
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358368
TF-14000-1P
1100
4
100
軸直角:150
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358377
TF-14000-1P
1200
4
100
軸直角:200
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358386
TF-14000-1P
1300
4
100
軸直角:250
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358395
TF-14000-1P
1400
4
100
軸直角:300
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください