曜日別特売

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M

ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M - トーフレねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M - トーフレ

ルーズニップル付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。
使用温度範囲(℃)0~300
最高使用圧力 1.0MPa
適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
材質
呼び径(B)
全長(mm)
接続
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64358964FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8300R3/8【固定取付】チューブ:30
8,460
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358973FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8400R3/8【固定取付】チューブ:30
8,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358989FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8500R3/8【固定取付】チューブ:30
9,140
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
64358998FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8600R3/8【固定取付】チューブ:30
9,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359007FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8700R3/8【固定取付】チューブ:30
9,830
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359016FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8800R3/8【固定取付】チューブ:30
10,170
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359025FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/8900R3/8【固定取付】チューブ:30
10,510
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359034FTAP-7000M10チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/81000R3/8【固定取付】チューブ:30
10,850
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359043FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2300R1/2【固定取付】チューブ:35
10,080
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359059FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2400R1/2【固定取付】チューブ:35
10,510
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359068FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2500R1/2【固定取付】チューブ:35
10,930
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359077FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2600R1/2【固定取付】チューブ:35
11,350
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359086FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2700R1/2【固定取付】チューブ:35
11,780
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359095FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2800R1/2【固定取付】チューブ:35
12,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359104FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/2900R1/2【固定取付】チューブ:35
12,620
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359113FTAP-7000M15チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041/21000R1/2【固定取付】チューブ:35
13,040
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359129FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4300R3/4【固定取付】チューブ:40
13,120
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359138FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4400R3/4【固定取付】チューブ:40
13,730
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359147FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4500R3/4【固定取付】チューブ:40
14,330
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359156FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4600R3/4【固定取付】チューブ:40
14,930
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359165FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4700R3/4【固定取付】チューブ:40
15,540
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359174FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4800R3/4【固定取付】チューブ:40
16,140
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359183FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/4900R3/4【固定取付】チューブ:40
16,740
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359199FTAP-7000M20チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3043/41000R3/4【固定取付】チューブ:40
17,350
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359208FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041300R1【固定取付】チューブ:70
17,690
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359217FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041400R1【固定取付】チューブ:70
18,530
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359226FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041500R1【固定取付】チューブ:70
19,360
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359235FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041600R1【固定取付】チューブ:70
20,200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359244FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041700R1【固定取付】チューブ:70
21,030
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359253FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041800R1【固定取付】チューブ:70
21,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359269FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041900R1【固定取付】チューブ:70
22,710
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359278FTAP-7000M25チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS30411000R1【固定取付】チューブ:70
23,540
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359287FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/4300R1-1/4【固定取付】チューブ:90
25,840
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359296FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル SUS3041-1/4400R1-1/4【固定取付】チューブ:90
26,880
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359305FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル SUS3041-1/4500R1-1/4【固定取付】チューブ:90
27,920
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359314FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/4600R1-1/4【固定取付】チューブ:90
28,950
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359323FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/4700R1-1/4【固定取付】チューブ:90
29,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359339FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/4800R1-1/4【固定取付】チューブ:90
31,110
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359348FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/4900R1-1/4【固定取付】チューブ:90
32,150
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359357FTAP-7000M32チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/41000R1-1/4【固定取付】チューブ:90
33,180
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359366FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2300R1-1/2【固定取付】チューブ:125
30,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359375FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2400R1-1/2【固定取付】チューブ:125
31,930
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359384FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2500R1-1/2【固定取付】チューブ:125
33,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359393FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2600R1-1/2【固定取付】チューブ:125
34,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359409FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2700R1-1/2【固定取付】チューブ:125
36,240
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359418FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2800R1-1/2【固定取付】チューブ:125
37,680
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359427FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/2900R1-1/2【固定取付】チューブ:125
39,120
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359436FTAP-7000M40チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3041-1/21000R1-1/2【固定取付】チューブ:125
40,560
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359445FTAP-7000M50チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3042300R2【固定取付】チューブ:150
44,870
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64359454FTAP-7000M50チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル:SUS3042400R2【固定取付】チューブ:150
46,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする